Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 3510
Artikelbild: 3510
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-3510-7
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3510-7
EAN/GTIN:
     4059904091368
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS Nylonhandschuhe, rot, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Größe 7
Weitere Informationen:
Material:
Nylon
Länge:
0,42 m
Breite:
0,27 m
Höhe:
0,37 m
Volumen:
0,04 cbm
Ursprungsland:
0
Farbe Material:
28
Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
7-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
144
Gewicht:
6,88 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,67*
€ 12,91008*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,91004*
€ 13,68*
6 Tage
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 10,24008*
€ 14,97*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,60008*
€ 15,08004*
1
€ 3,19*
ab € 10,72008*
€ 15,25008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,08004*
€ 17,94525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,89008*
€ 17,7192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,05008*
€ 16,7196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,39008*
€ 15,9342
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,85008*
€ 15,2916
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,60008*
€ 12,6141
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,88334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.