Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIBLE FIT K, Strickhandschuhe, KYORENE®-Spezialgarn, grau, Nitrilschaum-Besch


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild: 8810 // FLEXIBLE FIT K
Artikelbild: 8810 // FLEXIBLE FIT K
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-8810-8
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     8810-8
EAN/GTIN:
     4059904098350
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
NITRAS FLEXIBLE FIT K, Strickhandschuhe, KYORENE®-Spezialgarn, grau, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz, teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, antibakteriell, geruchshemmend, Top-Qualität, OEKO-TEX Standard 100, Größe 8
Weitere Informationen:
Material:
KYORENE®-Spezialgarn
Norm 3:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Schutzklasse Kategorie PSA:
Kat. II
VE:
72
Gewicht:
4,19 kg
Länge:
0,34 m
Breite:
,38 m
Höhe:
0,31 m
Volumen:
0,04 cbm
Ursprungsland:
China
Farbe Material:
grau
Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Beschichtung:
schwarz
Größe(n):
6-11
Ausstattung 1:
Teilbeschichtet
Ausstattung 2:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Norm 1:
EN 388
Norm 2:
407
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 27,28008*
€ 37,38*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,14004*
€ 39,77004*
1
€ 3,19*
ab € 30,86004*
€ 40,84008*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,84004*
€ 42,08004*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 36,52008*
€ 47,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,77004*
€ 47,32635
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,46008*
€ 46,9575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,14*
€ 44,1966
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,85004*
€ 41,47155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,14004*
€ 35,86665
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,51167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.