Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS FLEXIBLE FIT K, Strickhandschuhe, grau / schwarz, EN 388, EN 407, OEKO-TE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042254229
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     8810-8
EAN/GTIN:
     4059904098350
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
NITRAS FLEXIBLE FIT K, Strickhandschuhe, KYORENE®-Spezialgarn, grau, Nitrilschaum-Beschichtung, schwarz (Farbcode: 1210), teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen, Strickbund, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), perfekter Tragekomfort, perfekte Fingerfertigkeit, sehr rutschfest, Premium-Qualität, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Weitere Informationen:
Größe:
08
Farbe:
grau
Material:
KYORENE®-Spezialgarn, grau
Norm:
EN 388, EN 407, STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Ausführung:
Strickbund, teilbeschichtet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 27,28008*
€ 37,38*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,14004*
€ 39,77004*
1
€ 3,19*
ab € 30,86004*
€ 40,84008*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,84004*
€ 42,08004*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 36,52008*
€ 47,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,76*
€ 56,8344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,38008*
€ 56,3823
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,76*
€ 53,2644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,02*
€ 51,1938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,88*
€ 49,8372
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,52008*
€ 43,4589
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,04334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.