Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe Green Barrier Flex Gr.10 grün EN 388,EN 374


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS GREEN BARRIER FLEX , Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, EN 388, EN ISO 374, Größe 10
NITRAS GREEN BARRIER FLEX , Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, EN 388, EN ISO 374, Größe 10
Artikel-Nr.:
     1498A-4000391095
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3451-10
EAN/GTIN:
     4059904148147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert, paarweise verpackt, für LebensmittelkontaktWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet· Abriebfestigkeit: 2· Weiterreißfestigkeit: 0· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet· Stärke ca.: 0,35mm· Norm: EN 388, EN 374· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet· Chemikalienfestigkeit: J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 % / N = Essigsäure 99 % / O = Ammoniakwasser 25 %
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge ca.:
330 mm
Farbe:
grün
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
EN 374-1 Type:
A
Material:
Nitril
PSA-Kategorie:
III
Marke:
NITRAS
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,13*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,86*
€ 1,20*
Lager 1498
1260
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 0,98*
€ 1,32*
3 Tage
1377
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,32*
1 Tag
1260
60
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 15,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.