Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex synexo impact 1 60598 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Weitere Ansicht
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-6059810
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6059810
EAN/GTIN:
     4048612039526
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
uvex synexo verbindet die Vorteile nahtloser Schutzhandschuhe mit speziellen Schutzzonen. Ob feine Präzisionsarbeiten oder Tätigkeiten, bei denen richtig zugepackt wird: uvex synexo schützt ganz gezielt dort, wo es drauf ankommt – und setzt neue Maßstäbe bei Funktionalität und Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex synexo
Suchfarbe (Filter):
schwarz, gelb
Verschluss:
Klettverschluss
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Ausführung:
mit Strickbund, mit Daumenbeugenverstärkung, mit Protektoren
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish
Größe verkettet:
10
Marke:
uvex
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Nylon
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex synexo impact 1
Produkttyp:
Impacthandschuhe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 16,77*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 14,01*
€ 16,88*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,79*
€ 17,79*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 13,57*
€ 19,09*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,36*
€ 20,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 20,70*
€ 24,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,87*
€ 23,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 207,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.