Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex synexo impact 1 60598 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Weitere Ansicht
Artikel-Nr.:
     1498A-55036-6059811
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6059811
EAN/GTIN:
     4048612044278
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
uvex synexo verbindet die Vorteile nahtloser Schutzhandschuhe mit speziellen Schutzzonen. Ob feine Präzisionsarbeiten oder Tätigkeiten, bei denen richtig zugepackt wird: uvex synexo schützt ganz gezielt dort, wo es drauf ankommt – und setzt neue Maßstäbe bei Funktionalität und Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex synexo
Suchfarbe (Filter):
schwarz, gelb
Verschluss:
Klettverschluss
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Ausführung:
mit Strickbund, mit Daumenbeugenverstärkung, mit Protektoren
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish
Größe verkettet:
11
Marke:
uvex
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Nylon
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex synexo impact 1
Produkttyp:
Impacthandschuhe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 16,75*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 14,80*
€ 17,86*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,82*
€ 17,93*
8 Tage
100
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 16,15*
€ 19,78*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 17,39*
€ 20,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 20,85*
€ 24,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 8,695* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 208,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.