Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellschlitten, Aluminium (GN 900-50-120-50-D-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Variante
Variante
Skizze
Logo
TüV getestet
Artikel-Nr.:
     1515-900-50-120-50-D-1
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900-50-120-50-D-1
EAN/GTIN:
     4045525508613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Klemmhebel

Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden.

Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage.

Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm.

Weitere Informationen:
Breite b:
50
l1 - l2:
120-50
Kennziffer:
1 - ohne Klemmhebel
Form:
D - mit Drehknopf
RoHS:
Ja
Gewicht:
0.340 kg
Weitere Suchbegriffe: Spannhebel, Verstellschlitten, drehknöpfe aluminium, drehknopf, spannhebel ganter, Positioniertisch, Positioniertische, Schlitten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 258,09*
€ 306,88*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 267,18*
€ 306,89*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 266,75*
€ 308,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,38*
€ 331,85*
Lager 1515
13
€ 6,90*
ab € 299,70*
€ 341,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1515
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,90*
€ 406,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,41*
€ 403,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,43*
€ 387,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,15*
€ 375,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,70*
€ 356,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1515
Versand: Lager 1515
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 60,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1515
Zeitraum:innerhalb von 2 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.1-30-41-A
€ 17,09*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
€ 307,10*
Ähnlich
Otto Ganter
900.5-30-41
€ 261,03*
Ähnlich
Otto Ganter
900.6-55
€ 564,98*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 149,98*
Ähnlich
Otto Ganter
900.4-30-41-A
€ 51,04*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
€ 14,04*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 45,91*
Ähnlich
Otto Ganter
900.2-30-41
€ 42,01*
Ähnlich
Otto Ganter
900.3-30-30-P
€ 98,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.