Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr Schiebebügelwagen, 950 x 500 x 966 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohr Schiebebügelwagen, 950 x 500 x 966 mm
Stahlrohr Schiebebügelwagen, 950 x 500 x 966 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00016564
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016564
EAN/GTIN:
     4035694001497
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
inkl. 2 Bremsrollen
Easy STOP möglich: Ja
EAN-Nummer:4035694001497
Abmessungen: 950 x 500 x 966 mm
Ladefläche: 850 x 500 mm
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht: 21,5
Traglast/kg: 400
Rad Ø: 160 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, plattformwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 116,46*
€ 141,04*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,00*
€ 144,03*
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 121,54*
€ 146,20*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 123,09*
€ 148,59*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 152,11*
€ 180,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,68*
€ 215,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016537
ab € 118,39*
Ähnlich
Cordes
00016538
ab € 119,66*
Ähnlich
Cordes
00016539
ab € 130,33*
Ähnlich
Cordes
00016536
ab € 112,06*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1023
ab € 167,75*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL2000
ab € 167,37*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3000
ab € 167,40*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL1018
ab € 167,64*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL3020
ab € 167,96*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL5012
ab € 167,59*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL6001
ab € 167,26*
Ähnlich
Variofit
sw-600.100-RAL9010
ab € 167,49*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL1023
ab € 168,46*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL2000
ab € 168,69*
Ähnlich
Variofit
sw-700.100-RAL3000
ab € 169,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.