Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB Pro 64GB (4x16GB) DDR4 3600MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Vengeance CMW64GX4M4D3600C18 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance CMW64GX4M4D3600C18 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance CMW64GX4M4D3600C18 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance CMW64GX4M4D3600C18 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance CMW64GX4M4D3600C18 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance CMW64GX4M4D3600C18 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1107259
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMW64GX4M4D3600C18
EAN/GTIN:
     840006621843
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair DIMM 288/ Desktop Memory / Intel 300, 400 Series, AMD X470, AMD X570, AMD B550, AMD TRX40
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Total Memory:
64 GB
Memory Technology:
DDR4
Frequency Speed:
3600 MHZ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 130,09*
€ 135,00*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 130,47*
€ 135,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 134,38*
€ 139,53*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 138,26*
€ 143,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,93*
€ 246,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,24*
€ 159,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 77,04*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 172,35*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 75,73*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,88*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 65,74*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,82*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 182,08*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 327,63*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 362,29*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 222,55*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 500,10*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 590,18*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 749,53*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 152,47*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 58,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.