Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator Platinum RGB DDR5 5200MHz DIMM 64GB (2x32GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5200C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5200C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5200C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5200C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5200C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B5200C40 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 5200 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-L1113482
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT64GX5M2B5200C40
EAN/GTIN:
     840006660965
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Corsair Optimized for Intel 600 Series / Intel XMP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.1 kg
Application Area:
Desktop
Family:
Dominator Platinum RGB
Quantity in Pack:
2
Memory Capacity:
32 GB
Total Memory:
64 GB
Memory Technology:
DDR5
Frequency Speed:
5200 MHZ
RGB:
yes
Memory Voltage:
1.25 V
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 1,93*
ab € 169,07*
€ 176,02*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 165,48*
€ 180,50*
Lager 1546
1
1
€ 2,00*
ab € 169,70*
€ 183,93*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 176,01*
€ 190,86*
1
€ 3,50*
ab € 179,93*
€ 194,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,89*
€ 212,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD
100-100000252BOX
ab € 104,52*
Ähnlich
AMD
100-100000263BOX
ab € 146,07*
Ähnlich
AMD
100-100000926WOF
ab € 134,56*
Ähnlich
AMD
100-100000061WOF
ab € 200,87*
Ähnlich
AMD
100-100000590BOX
ab € 293,51*
Ähnlich
AMD
100-100000444WOF
ab € 4.723,81*
Ähnlich
Corsair
CC-9011246-WW
ab € 84,83*
Ähnlich
Corsair
CC-9011247-WW
ab € 84,87*
Ähnlich
Corsair
CC-9011262-WW
ab € 100,28*
Ähnlich
Corsair
CC-9011233-WW
ab € 240,64*
Ähnlich
Corsair
CC-9011218-WW
ab € 208,33*
Ähnlich
Corsair
CC-9011219-WW
ab € 211,15*
Ähnlich
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 17,63*
Ähnlich
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 21,05*
Ähnlich
Corsair
CC-9011230-WW
ab € 222,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.