Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BE24EQK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1126482
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05M1-B08370
EAN/GTIN:
     4718017562768
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
ASUS 24" (60,5 cm) / FHD (1920 x 1080) / 16:9 / 300 cd/m² / 5 ms / Webcam / Lautsprecher / HDMI, VGA, DisplayPort / Blaulichtfilter
Weitere Informationen:
Gewicht:
6.2 kg
Scope of use:
Business
Panel Size:
24.0 INCH
Panel Technology:
IPS
Resolution (WxH):
1920 x 1080 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Panel Contrast:
1000:1
Panel Response Time:
5.0 MS
Panel Brightness:
300 CD
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
N/A
Display Port:
1
Display Port 1.4:
yes
DVI:
No
HDMI:
1
VGA:
1
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse D
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 137,70*
€ 170,45*
Lager 1546
6
€ 2,00*
ab € 138,64*
€ 171,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 143,78*
€ 177,52*
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 144,43*
€ 179,89*
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 145,45*
€ 180,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,64*
€ 164,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,34*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,36*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 144,77*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,19*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 129,76*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 817,36*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 610,92*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 631,89*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 164,98*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 313,31*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 157,55*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 246,98*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.683,04*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.006,53*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 417,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.