Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BE24EQK LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8495081
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05M1-B01370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der ASUS BE24EQK ist ein 60,45cm (23,8 Zoll) Full-HD-Monitor mit integrierter Full-HD-Webcam (2MP), Mikrofon-Array und Stereo-Lautsprechern für Videokonferenzen und Live-Streaming. Mit Full-HD-Auflösung und einem rahmenlosen IPS-Panel für hohe Betrachtungswinkel liefert er unglaublich scharfe Bilder und eine atemberaubende Videowiedergabe. Die Kompatibilität mit einer standardmäßigen 100 x 100mm VESA-Halterung ermöglicht eine flexible Montage an der Wand oder einem Monitorarm.
ASUS BE24EQK - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.6 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
HDCP, rahmenlos, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ASUS EyeCare Technology, Farbtemperatur Auswahl
Integrierte Peripheriegeräte
1080p Webcam, Mikrofon-Array
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54 cm x 19.5 cm x 42.6 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
22 kWh
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch
0.275 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Farbraum
72% NTSC
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, ErP Ready, E-Standby, KC, CEL, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0 Watt
Stromverbrauch (typisch)
15 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
12.5 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
Audio Line-In ¦ Kopfhörer ¦ DisplayPort ¦ VGA ¦ HDMI ¦ USB
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 19.5 cm - Höhe: 42.6 cm - Gewicht: 4.6 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 54 cm - Tiefe: 5.3 cm - Höhe: 35.5 cm - Gewicht: 3.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61 cm
Transporttiefe
16.8 cm
Transporthöhe
49.4 cm
Transportgewicht
6.4 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,31*
€ 175,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,76*
€ 162,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,35*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 265,95*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,42*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 306,46*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 815,48*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 166,12*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 273,61*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 159,50*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 282,51*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 247,71*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.670,46*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.166,58*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 421,29*
Ähnlich
Asus
90LM0711-B01I70
ab € 843,42*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 193,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.