Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Cubi N ADL-006DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
MSI Cubi N ADL-006DE Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1127661
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00B0A911-006
EAN/GTIN:
     4711377071130
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
MSI Cubi N ADL-006DE, N200, ID1/Black-Black-Black, 1GHz
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.24 kg
Area of application:
CAD/DCC
Processor:
Intel
CPU Model:
i3-13100
Base Clock:
1.0 GHZ
Number of Cores:
4-Core
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 3,51*
ab € 209,75*
€ 214,18*
€ 3,50*
ab € 251,84*
€ 256,32*
€ 6,90*
ab € 251,84*
€ 256,33*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 291,31*
€ 296,56*
€ 6,78*
ab € 291,28*
€ 296,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,56*
€ 352,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,40*
€ 352,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,71*
€ 350,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,31*
€ 346,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MR00I1-M000B0
ab € 156,45*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M00040
ab € 300,11*
Ähnlich
Asus
90MS02G1-M000N0
ab € 966,71*
Ähnlich
Targus
TBB612GL
ab € 50,09*
Ähnlich
INNES
SBL10E
ab € 152,38*
Ähnlich
INNES
SMH300
ab € 508,64*
Ähnlich
Logitech
993-002030
ab € 47,28*
Ähnlich
MSI
CUBI N ADL-007DE
ab € 251,25*
Ähnlich
MSI
MAG INFINITE S3 14NUE7-1670AT
ab € 1.363,71*
Ähnlich
MSI
MPG INFINITE X2 14NUF7-459AT
ab € 2.138,41*
Ähnlich
MSI
MPG INFINITE X2 14NUG7-460AT
ab € 3.041,62*
Ähnlich
MSI
MPG INFINITE X2 14NUI9-418AT
ab € 4.310,87*
Ähnlich
MSI
PRO DP10 13M-033DE
ab € 927,61*
Ähnlich
MSI
PRO DP10 13M-034DE
ab € 403,66*
Ähnlich
MSI
PRO DP10 13M-035DE
ab € 585,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.