Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
MSI MPG Infinite X2 14NUI9-418AT Intel® Core™ i9 i9-14900KF 64 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4090 Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-116200233
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MPG INFINITE X2 14NUI9-418AT
EAN/GTIN:
     4711377150439
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Die MPG-Serie bietet moderne Produkte, die bestens für die Herausforderungen der Gaming-Welt gewappnet sind. Mit außergewöhnlicher Leistung und Stil sichert dir die MPG-Serie den nächsten Sieg.

Du weißt nicht, welcher Gaming-Desktop der richtige für dich ist? Wenn du ein bestimmtes Game spielen willst, kannst du hier den passenden Gaming-Desktop finden!
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4090
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separater Grafik-Adapterspeicher
24 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6X
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-14900KF
Prozessorgeneration
Intel Core i9-14xxx
Anzahl Prozessorkerne
24
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
6 GHz
Leistungskerne
8
Effiziente Kerne
16
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5.6 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
4.4 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
3.2 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
2.4 GHz
Prozessor-Cache
36 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
125 W
Maximale Turboleistung
253 W
Zertifikate
Zertifizierung
FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI RCM(C-Tick)
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Realtek
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Speicherlayout
2 x 32 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
Speichertaktfrequenz
5600 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
429.6 mm
Höhe
289.6 mm
Gewicht
14000 g
Verpackungsbreite
314 mm
Verpackungstiefe
576 mm
Verpackungshöhe
565 mm
Paketgewicht
16200 g
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
34 l
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Energie
Stromversorgung
1000 W
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Audio-Chip
Realtek ALC897
Audio-System
Nahimic 3D
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.214,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.249,09*
€ 5.056,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.245,17*
€ 5.051,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.227,68*
€ 5.030,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.218,65*
€ 5.020,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.214,11*
€ 5.014,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 308,72*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.085,63*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.400,86*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.844,29*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 380,57*
Ähnlich
Asus
90NR0JA3-M00310
ab € 1.814,69*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.440,31*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,41*
Ähnlich
Targus
TSS866GL
ab € 14,07*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,05*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,12*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,41*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,96*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,97*
Ähnlich
Targus
TCG470GL
ab € 26,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.