Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Semiconductor DDR4 3200MHz 16GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung DDR4 3200 MHz 16 GB 288-pin / 1.2V / 2Rx8 /
Samsung DDR4 3200 MHz 16 GB 288-pin / 1.2V / 2Rx8 /
Artikel-Nr.:
     1546-L1127791
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A2K40EB3-CWECO
EAN/GTIN:
     4262451793672
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Samsung Semiconductor 288-pin / 1.2V / 2Rx8 /
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.01 kg
Application Area:
Server
Quantity in Pack:
1
Total Memory:
16 GB
Frequency Speed:
3200 MHZ
RGB:
no
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
56
€ 5,50*
ab € 38,87*
€ 41,08*
5 Tage
55
€ 1,00*
ab € 48,22*
€ 50,74*
€ 6,90*
ab € 54,48*
€ 57,37*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 78,15*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 77,22*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 65,58*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,02*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 108,00*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 181,90*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 331,25*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 357,28*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 224,58*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 501,66*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 584,76*
Ähnlich
Asus
90YV0IG2-M0NA00
ab € 753,29*
Ähnlich
Asus
90YV0KQ0-M0NA00
ab € 155,22*
Ähnlich
Asus
90YV0H20-M0NA00
ab € 58,23*
Ähnlich
Asus
90YV06N2-M0NA00
ab € 56,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.