Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 I9 32GB 2TB L1129430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 I9 32GB 2TB L1129430
Artikel-Nr.:
     1546-L1129430
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1129430
EAN/GTIN:
     4262451796291
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 I9 32GB 2TB L1129430
Weitere Informationen:
Gewicht:
16.96 kg
Area of application:
Gaming
Brand:
Intel | Asus | Corsair | Samsung | NZXT
Processor:
Intel Core i9
CPU Model:
14900K
Base Clock:
3.2 GHZ
Max Clock:
6.0 GHZ
Number of Cores:
24-Core
Number of Threads:
32
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4090
Memory Size:
24 GB
Model:
PRIME Z790-P WIFI | iCUE H150i RGB ELITE | Vengeance RGB | 990 EVO | TUF Gaming | H7 Flow White
Chipset:
Z790
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-5600 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
4
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
2000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
5000 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
4200 MB/S
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
850 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm RGB:
7
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
6
Width (mm):
230
Height (mm):
505
Depth (mm):
480
Operating System:
Windows 11 Home
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.905,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.201,64*
€ 4.999,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.156,90*
€ 4.946,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.018,52*
€ 4.782,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.946,90*
€ 4.696,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.905,06*
€ 4.647,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.095,76*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.398,72*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.876,59*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 383,18*
Ähnlich
Targus
CN600EU
ab € 25,80*
Ähnlich
Targus
ASF16W1GL
ab € 47,13*
Ähnlich
Targus
ASF238W9EU
ab € 37,25*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,27*
Ähnlich
Targus
TSS866GL
ab € 14,09*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,44*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 28,02*
Ähnlich
Targus
TCG470GL
ab € 29,24*
Ähnlich
Targus
TSB913EU
ab € 33,22*
Ähnlich
Targus
TBT915EU
ab € 21,13*
Ähnlich
Targus
CUCT02BEU
ab € 52,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.