Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch-Abklemm-Zangen-Satz, 3-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Zangen
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-115.5050
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.5050
EAN/GTIN:
     4042146014974
Suchbegriffe:
Abklemmzange
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
  • zum einfachen Abklemmen von flexiblen Schlauchleitungen von 15,9 mm (5/8“) bis 60,0 mm (2.3/8“)
  • für gänzliches Stoppen des Durchflusses
  • der Schlauch wird breitflächig gegen die stabile Auflagefläche gequetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so vermieden
  • verstellbarer Arretierring mit Rastfunktion
  • schützt bei Wartungsarbeiten vor Ausdringen von Benzin, Öl, Wasser und Kühlerfrostschutzmittel
  • ideal einsetzbar für PKW, Transporter, Grossraumlimousinen, Nutzfahrzeuge, Traktoren, Land- , Baumaschinen und Industrieanwendungen
  • temperaturbeständig bis 160 °C
  • Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
arretierbar
Gewicht [g]:
370 g
Herstellernummer:
115.5050
Material1:
Kunststoff
Schlauchaußendurchmesser mm:
15 - 60 mm
Teile im Satz:
3 -tlg.
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/enYXrkkQw-4
Weitere Suchbegriffe: zangen-satz 3-teilig, zangen satz, ks tools zangensatz, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2050
€ 19,90*
ab € 6,27*
€ 9,05*
7 Tage
6186
€ 4,95*
ab € 7,23*
€ 10,45*
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 10,48*
7 Tage
2050
€ 5,99*
ab € 7,34*
€ 10,61*
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
115.5052
ab € 6,02*
Sonstiges
KS Tools
115.5053
ab € 6,03*
Sonstiges
KS Tools
115.5054
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.