Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Kraft-Seitenschneider, 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1283
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1283
EAN/GTIN:
     4042146328422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
  • in Anlehnung an DIN ISO 5749
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für alle Drahtarten
  • speziell für den Freileitungsbau
  • geringer Kraftaufwand
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
29.0 mm
Gewicht [g]:
370 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1283
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
205.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5749, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
24,0 mm
Kopfhöhe (A):
12.5 mm
Variantenartikel:
117.1282
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 7,50*
ab € 59,53*
€ 74,88*
€ 4,90*
ab € 66,07*
€ 85,24*
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 68,18*
€ 85,73*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 69,60*
€ 89,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,35*
€ 102,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.