Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Kraft-Seitenschneider, 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1284
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1284
EAN/GTIN:
     4042146328439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
  • in Anlehnung an DIN ISO 5749
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für alle Drahtarten
  • speziell für den Freileitungsbau
  • geringer Kraftaufwand
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
33.0 mm
Gewicht [g]:
580 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1284
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
260.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
matt verchromt
mit Schneide:
ja
Norm:
DIN ISO 5749, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Schneidenlänge S mm:
30,0 mm
Kopfhöhe (A):
13.5 mm
Variantenartikel:
117.1282
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 62,49*
€ 79,81*
€ 4,90*
ab € 70,11*
€ 90,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,55*
€ 91,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,21*
€ 95,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,38*
€ 107,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.