Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Telefonzange mit Schutzisolierung, 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.2318
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2318
EAN/GTIN:
     4042146749319
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • isoliert nach IEC 60900
  • Vollisolierung der Zange
  • reduziert das Kurzschlussrisiko
  • für Zählermontage und Sperrung
  • glasfaserverstärkter Kunststoff
  • für sicheren Halt
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
32.6 mm
Durchmesser D2:
6.6 mm
Gewicht [g]:
112 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.2318
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
195.0 mm
Teillänge L2 in mm:
70.0 mm
Material1:
Kunststoff
mit Schneide:
ja
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
47,0 mm
Kopfhöhe (A):
29 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 77,42*
€ 97,74*
€ 4,90*
ab € 86,48*
€ 109,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,33*
€ 110,52*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,98*
€ 115,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 90,96*
€ 115,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.