Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Kunststoff-Telefonzange mit Schutzisolierung, 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Kunststoff-Telefonzange mit Schutzisolierung, 195 mm
KS Tools Kunststoff-Telefonzange mit Schutzisolierung, 195 mm
KS Tools Kunststoff-Telefonzange mit Schutzisolierung, 195 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1390155
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2318
EAN/GTIN:
     4042146749319
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
  • isoliert nach IEC 60900
  • Vollisolierung der Zange
  • reduziert das Kurzschlussrisiko
  • für Zählermontage und Sperrung
  • glasfaserverstärkter Kunststoff
  • für sicheren Halt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
Mit Schneide:
Ja
Griffüberzug:
Kunststoff
Ausführung Griff:
Kunststoff
Hersteller:
KS Tools
Typ:
Telegrafenzange
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
195 mm
Gewicht:
112 g
Länge:
195 mm
Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange vde, flachrundzange, flachrundzange ks tools, KS, Tools, Kunststoff-Telefonzange, mit, Schutzisolierung,, 195
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,90*
ab € 77,64*
€ 96,43*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 86,56*
€ 109,40*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 89,36*
€ 110,24*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,41*
€ 115,24*
8 Tage
1
€ 5,99*
ab € 90,79*
€ 115,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,87*
€ 112,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.