Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker-Nietzange,230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-150.9580
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9580
EAN/GTIN:
     4042146543948
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange kstools
  • geeignet für Ankernieten
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Körper aus Metalldruckguss

Ankernieten: 4 - 5 - 6 - 8 mm (5/32" - 3/16" - 15/64" - 5/16")
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
438 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
150.9580
Gesamtlänge L in mm:
230 mm
Material1:
Metalldruckguss
max. Nietdurchmesser:
8 mm
Kopfhöhe (A):
30 mm
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, Installation, Rohrbearbeitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
362
€ 19,90*
ab € 16,62*
€ 22,91*
7 Tage
362
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 26,34*
€ 4,90*
ab € 19,98*
€ 28,32*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 22,77*
€ 31,01*
8 Tage
362
€ 5,99*
ab € 23,37*
€ 32,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.