Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker-Nietzange,230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146543948
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9580
EAN/GTIN:
     4042146543948
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange kstools
  • geeignet für Ankernieten
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Körper aus Metalldruckguss

Ankernieten: 4 - 5 - 6 - 8 mm (5/32" - 3/16" - 15/64" - 5/16")
Weitere Informationen:
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Gewicht [g]:
438 g
Herstellernummer:
150.9580
Material1:
Metalldruckguss
Gesamtlänge L in mm:
230 mm
Kopfhöhe A:
30 mm
max. Nietdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, Installation, Rohrbearbeitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
362
€ 19,90*
ab € 16,57*
€ 23,13*
6 Tage
362
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 26,61*
€ 4,90*
ab € 19,91*
€ 28,55*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 22,71*
€ 31,17*
7 Tage
362
€ 5,99*
ab € 23,33*
€ 32,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.