Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-222.1100 Herst.-Nr.: 222.1100 EAN/GTIN: 4042146027516 |
| |
|
| | |
| - stufenweiser Messervorschub durch Drücken des Handgriffes
- mit Messer-Rückholknopf zum einfachen Öffnen des Messers
- für dünnwandige Kunststoffrohre bis max. Ø 5 mm
- Druckgusskörper
Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 6,0 - 35,0 mm | Ersatzklinge: | 222.1101 | Gewicht [g]: | 630 g | Höhe H: | 160 mm | Herstellernummer: | 222.1100 | Gesamtlänge L in mm: | 190 mm | Videolink Unboxing: | https://youtu.be/dnccC1ctXPk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 35,71* | € 47,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,57* | € 54,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,27* | € 54,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,47* | € 58,46* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 48,07* | € 63,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|