Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschlüssel-Satz, SW 19-46 mm, 10-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-913.1300
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     913.1300
EAN/GTIN:
     4042146400661
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 12-kant
  • mit Innenvierkant
  • zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen
  • für Handbetätigung
  • schlanke Ausführung
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Form:
schlanke Bauform
Gewicht [g]:
2140 g
Herstellernummer:
913.1300
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
brüniert
Profil1:
12-Kant
Profilgrösse in mm:
19-46 mm
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/dm6DaMWGpXs
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ks tools knarrenkasten, einhand knarrensatz, 10 teiliger nusskasten, Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
83
€ 4,90*
ab € 120,29*
€ 147,30*
€ 4,90*
ab € 135,91*
€ 168,36*
€ 3,50*
ab € 137,78*
€ 169,31*
7 Tage
166
Frei Haus
ab € 138,74*
€ 169,72*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,05*
€ 170,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,30*
€ 175,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
913.1302
ab € 6,70*
Sonstiges
KS Tools
913.1303
ab € 6,70*
Sonstiges
KS Tools
913.1304
ab € 8,49*
Sonstiges
KS Tools
913.1305
ab € 9,42*
Sonstiges
KS Tools
913.1306
ab € 10,61*
Sonstiges
KS Tools
913.1307
ab € 10,61*
Sonstiges
KS Tools
1113
ab € 12,00*
Sonstiges
KS Tools
913.1308
ab € 17,34*
Sonstiges
KS Tools
913.1309
ab € 18,62*
Sonstiges
KS Tools
913.1310
ab € 26,70*
Sonstiges
KS Tools
913.1301
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.