| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-913.1303 Herst.-Nr.: 913.1303 EAN/GTIN: 4042146414101 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 12-kant
- zum Anziehen und Lösen von Leitungsverschraubungen
- für Handbetätigung
- schlanke Ausführung
- für schwer zugängliche Bereiche
- brüniert
- Spezial-Werkzeugstahl
- in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Form: | schlanke Bauform | Gewicht [g]: | 112 g | Herstellernummer: | 913.1303 | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | brüniert | Profil1: | 12-Kant | Profilgrösse in mm: | 22 mm | Variantenartikel: | 913.1301 | Vierkantaufnahme in Zoll: | 1/2 " |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aufsteckmaulschlüssel, Einsteckgabelschlüssel, Einsteckmaulschlüssel, Maul-Einsteckwerkzeug, Hahnenfuß, Hahnenfußschlüssel, Krähenfuß, Krähenfußschlüssel, hahnenfuß 1/2, hahnenfuß, hahnenfuß 22mm, Automobilwerkzeuge, KFZ, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |