Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Diptex Chem 552, Gr. 8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     156-20230378
Hersteller:
     WERO
Herst.-Nr.:
     20230378
EAN/GTIN:
     4251436302794
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

2 in 1 – kombinierter Chemikalien- und Schnittschutz

  • Guter Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien, Öl und Lösungsmittel
  • Schnittschutzlevel 3
  • Sehr gute Griffsicherheit
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Der Chemikalienschutzhandschuh DIPTEX CHEM 552 bietet nicht nur einen guten Schutz gegen Chemikalien. Durch den Einsatz von HPPE und Glasfasern sowie einer Dreifachbeschichtung ist er schnittfest und sehr griffig und kann in nassem, schmutzigem und fettigem oder öligem Umfeld verwendet werden. Zusätzlich eignet er sich für Arbeiten im Anlagen- & Apparatebau sowie für Maler- und Lackierarbeiten.

Produkteigenschaften im Überblick
Material: HPPE, Glasfaser, Spandex, Nylon mit dreifacher Beschichtung aus Nitril / PU in sandiger Ausfertigung
Farbe: Grün
Länge: ca. 34 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Inhalt:
1 Paar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,26*
€ 22,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERO
20230380
ab € 13,38*
Ähnlich
WERO
20230381
ab € 13,40*
Ähnlich
WERO
20230379
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.