Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS OIL GRIP, Nylon-Handschuh mit Nitril-Beschichtung, grau/schwarz/blau, Größe 11/2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NITRAS OIL GRIP, Nylon-Handschuh mit Nitril-Beschichtung, grau/schwarz/blau, Größe 11/2XL
NITRAS OIL GRIP, Nylon-Handschuh mit Nitril-Beschichtung, grau/schwarz/blau, Größe 11/2XL
NITRAS OIL GRIP
Artikel-Nr.:
     157-HS_3550_11
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3550-11
EAN/GTIN:
     4260144441411
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe

NITRAS OIL GRIP, Größe 11/2XL

Eigenschaften:
  • Nylon-Handschuh
  • zweifache Nitril-Beschichtung
  • Farbe: Nylon in grau und Nitril in schwarz/blau
  • Größe: 11/2XL
  • höchste Fingerfertigkeit
  • wasserabweisend
  • perfekter Ölgriff
  • gemäß EN 388
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 720 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ATG
34-844/10
ab € 3,41*
Ähnlich
ATG
34-844/8
ab € 3,40*
Ähnlich
ATG
34-844/9
ab € 3,41*
Ähnlich
Richard Leipold
1466 Gr.8
ab € 1,39*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.10
ab € 1,55*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.8
ab € 1,55*
Ähnlich
Richard Leipold
1467 Gr.9
ab € 1,55*
Ähnlich
Leipold
1466.10
ab € 1,23*
Ähnlich
Leipold
1466.9
ab € 1,39*
Ähnlich
BIG
2460-10
ab € 406,46*
Ähnlich
BIG
2460-8
ab € 405,97*
Ähnlich
BIG
2460-9
ab € 407,78*
Ähnlich
BIG
2435-10
ab € 407,02*
Ähnlich
BIG
2435-8
ab € 406,64*
Ähnlich
BIG
2435-9
ab € 405,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.