Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
Kreppklebeband
>
Maskierfolie
>
Artikel
Klebeband, 388 Kip WASHI-TEC Masker, 25 m lang, 2600 mm breit
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
157-KIP_388-26
Hersteller:
Kip
Herst.-Nr.:
388-26
EAN/GTIN:
4013142188266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Klebeband, WASHI TEC Masker Kip 388, 25 m lang, 2600 mm breit
Klebeband, WASHI TEC Masker Kip 388
EINSATZGEBIET
Schnelles Abdecken und Maskieren von glatten und leicht rauen Untergründen.
Ideal für das Abkleben randscharfer Kanten.
Einsatzdauer im Innenbereich bis zu 6 Monaten, kurzfristig auch im Außenbereich
UV-beständiges Spezialpapier mit umweltfreundlicher PE-Folie
eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
Weitere Informationen:
Breite:
2600 mm
Länge:
25 m
... >
Lager 157
>
Klebebänder
>
Masker
Weitere Suchbegriffe:
Kreppband
,
Kreppklebeband
,
Malerabdeckband
,
Malerkrepp
,
Tapeten-Abdeckband
,
Tapetenband
,
Tapetenklebeband
,
Abdeckfolie mit Klebeband
,
Maskierfolie
,
abdeckband 25m
,
abdeckband
,
kip abdeckband
,
Klebebänder
,
FineLine Masker
,
Stuck Masker
,
Gewebe Masker
,
Gewebeband
,
Steinband
,
Gaffer's tape
,
Speziallklebebänder
,
Unico
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,84*
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 7,32*
€ 8,71
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klebeband, 382 Kip Steinband-Masker, 20 m lang, 1100 mm breit
Kip
382-11
ab € 3,97*
Ähnlich
Klebeband, 382 Kip Steinband-Masker, 20 m lang, 1800 mm breit
Kip
382-18
ab € 5,36*
Ähnlich
Klebeband, 383 Kip Gewebe-Masker Extra, 20 m lang, 1100 mm breit, grau
Kip
383-11
ab € 4,88*
Ähnlich
Klebeband, 383 Kip Gewebe-Masker Extra, 20 m lang, 1500 mm breit, grau
Kip
383-15
ab € 6,45*
Ähnlich
Klebeband, 383 Kip Gewebe-Masker Extra, 20 m lang, 1800 mm breit, grau
Kip
383-18
ab € 6,83*
Ähnlich
Klebeband, 383 Kip Gewebe-Masker Extra, 20 m lang, 2100 mm breit, grau
Kip
383-21
ab € 7,48*
Ähnlich
Klebeband, 383 Kip Gewebe-Masker Extra, 20 m lang, 300 mm breit, grau
Kip
383-30
ab € 3,67*
Ähnlich
Klebeband, 383 Kip Gewebe-Masker Extra, 20 m lang, 550 mm breit, grau
Kip
383-55
ab € 3,81*
Ähnlich
Klebeband, 384 Kip Stuck-Masker, 18 m lang, 1100 mm breit
Kip
384-11
ab € 4,11*
Ähnlich
Klebeband, 384 Kip Stuck-Masker, 18 m lang, 1600 mm breit
Kip
384-16
ab € 5,07*
Ähnlich
Klebeband, 384 Kip Stuck-Masker, 18 m lang, 550 mm breit
Kip
384-55
€ 4,42*
Ähnlich
Klebeband, 384 Kip Stuck-Masker, 18 m lang, 550 mm breit
Kip
384-55
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen