Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenmarkierungsfarbe Traffic Paint, 5 kg Version: 04 - blau (RAL 5012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Straßenmarkierungsfarbe Traffic Paint, 5 kg Version: 04 - blau (RAL 5012)
Straßenmarkierungsfarbe Traffic Paint, 5 kg Version: 04 - blau (RAL 5012)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-900.3307.04
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10629
EAN/GTIN:
     3495881940014
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
ampere Traffic Road Marking Paint Straßenmarkierungsfarbe für die professionelle Markierung von Straßen, Beton und Asphalt

Ausgewählte Version: 04 - blau (RAL 5012)

ampere TRAFFIC ROAD MARKING PAINT®

zur schnellen und einfachen Markierung von Straßen, Parkplätzen, Hallen sowie Logistik- und Betriebsbereichen.

  • besonders abriebfest
  • schnell trocknend
  • zur Parkplatzmarkierung, Straßenmarkierung, Hallenmarkierung, Werksmarkierung, Spielfeldmarkierung, Rennstreckenmarkierung, Beschichtungen uvm.
  • Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder Spritzverfahren
  • Innen- und Außenbereich

Technische Daten:

  • Trocken: ca. 20 min
  • Ausgehärtet: ca. 4 Std
  • Befahrbar: ca. 12 Std
  • Inhalt: 5,0 kg
  • 5,0 kg reichen für ca. 120 m (Strichbreite ca. 7,0 cm)

Anwendung: 

  • Untergrund muss trocken und sauber sein
  • Farbe an unauffälliger Stelle testen
  • je nach Untergrund evtl. Abschleifen
  • Farbe auftragen
  • bei Aufbringung per Spritzverfahren zu verwenden mit dem Traffic Paint® Verdünnungsmittel Art. (90.3308).
  • um die Haltbarkeit zu verbessern kann der Versiegelungslack von ampere verwendet werden. (90.3272)


  • Version: 04 - blau (RAL 5012)
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Bodenmarkierungsfarbe
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
blau
Eigenschaft:
abriebfest | schnelltrocknend | permanent
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme | Gesundheitsgefahr | Umwelt

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 42,48*
€ 54,94*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 48,76*
€ 62,87*
€ 5,95*
ab € 48,43*
€ 63,90*
3 Tage
8
€ 4,99*
ab € 50,36*
€ 65,44*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 55,66*
€ 70,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 11,132* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10670
ab € 65,08*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10666
ab € 65,78*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,14*
Zubehör
Wolk
ab € 138,37*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,46*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,55*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,33*
Zubehör
Wolk
ab € 138,48*
Zubehör
Wolk
ab € 137,52*
Zubehör
Wolk
ab € 138,22*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,86*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10621
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.