Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag Bodenmarkierung AR 2, langnachleuchtend,selbstkl.,18,3 m auf Rolle,1830,0 x 2,5 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Antirutschbelag Bodenmarkierung AR 2, langnachleuchtend,selbstkl.,18,3 m auf Rolle,1830,0 x 2,5 cm
Antirutschbelag Bodenmarkierung AR 2, langnachleuchtend,selbstkl.,18,3 m auf Rolle,1830,0 x 2,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-900.9381
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M1NR025183
EAN/GTIN:
     4250971503567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2 Antirutschbelag Rolle langnachleuchtend selbstklebend, Rutschemmung R 13
m2-Antirutschbelag™ Nachleuchtend

Rutschsichere Bodenmarkierung bei Licht und im Dunkeln!

  • für glatte, feuchte oder verschmierte Untergründe in Innen- und Außenbereichen
  • selbstklebend
  • Rutschhemmung R 13 gem. BGR 181
  • schnelle Montage, dauerhafter Halt und sehr gute Abriebfestigkeit
  • Trägermaterial: PVC
  • Materialstärke (ohne Schutzfolie): <1 mm
  • Leuchtdichte 600% über DIN 67510-4 (entspricht Klasse C)
  • 150 mcd/m2 nach 10 Minuten, 22 mcd/m2 nach 60 Minuten
  • Abklingdauer 35 Stunden

  • Material: Folie mit Antirutschbelag, selbstklebend
  • Größe (BxL): 2,5 cm x 18,3 m
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,5
Länge [cm]:
1.830,0
Produktart:
Antirutschband
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
langnachleuchtend
Rutschhemmung:
R 13
Lieferform:
Rolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 62,14*
€ 79,95*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,55*
€ 91,33*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 102,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 88,40*
€ 109,59*
€ 4,95*
ab € 88,19*
€ 109,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 109,59*
€ 130,41
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 109,14*
€ 129,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 105,87*
€ 125,99
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 101,42*
€ 120,69
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 88,40*
€ 105,20
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
100114K
ab € 69,55*
Zubehör
3M
ab € 40,69*
Zubehör
k.A.
ab € 70,10*
Zubehör
k.A.
ab € 40,79*
Zubehör
k.A.
ab € 52,78*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,38*
Zubehör
Brady
268529
ab € 52,36*
Zubehör
3M
ab € 63,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.