Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschbelag Bodenmarkierung AR 2, Rollen, VE 1 Rolle, 18,3 m auf Rolle, 1830 x 5,00 cm Version: 04 - rot/weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Antirutschbelag Bodenmarkierung AR 2, Rollen, VE 1 Rolle, 18,3 m auf Rolle, 1830 x 5,00 cm Version: 04 - rot/weiß
Antirutschbelag Bodenmarkierung AR 2, Rollen, VE 1 Rolle, 18,3 m auf Rolle, 1830 x 5,00 cm Version: 04 - rot/weiß
Artikel-Nr.:
     158-900.9387.04
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     M1YR050183
EAN/GTIN:
     4250971503284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
m2-Antirutschbelag Universal selbstklebend, Rutschemmung R 13

Ausgewählte Version: 04 - rot/weiß

m2-Antirutschbelag™ Universal

  • für glatte, feuchte oder verschmierte Untergründe in Innen- und Außenbereichen
  • selbstklebend
  • Rutschhemmung R 13 gem. BGR 181
  • schnelle Montage, dauerhafter Halt und sehr gute Abriebfestigkeit
  • Trägermaterial: PVC
  • Materialstärke (ohne Schutzfolie): <1 mm
  • für mittlere bis hohe Beanspruchungen

Ideal für die rutschsichere Bodenmarkierung in Werkstätten, Produktionsräumen und Lagerhallen geeignet.


  • Version: 04 - rot/weiß
  • Größe (BxL): 5,0 cm x 18,3 m
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
5,0
Länge [cm]:
1.830,0
Produktart:
Antirutschband
Produktkategorie:
Antirutschbeläge
Farbe:
rot/weiß
Rutschhemmung:
R 13
Lieferform:
Rolle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 37,01*
€ 49,06*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 43,67*
€ 63,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,35*
€ 75,62*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 61,99*
€ 79,88*
€ 4,95*
ab € 61,89*
€ 79,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 79,88*
€ 95,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 78,45*
€ 93,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 75,19*
€ 89,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 73,84*
€ 87,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 65,97*
€ 78,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 61,99*
€ 73,77
pro Rolle
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,28*
Zubehör
Brady
268529
ab € 52,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.