Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 1168 Arbeitshandschuhe Montblanc III Montagehandschuhe aus Rindvollleder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Texxor 1168 Arbeitshandschuhe Montblanc III Montagehandschuhe aus Rindvollleder
Texxor 1168 Arbeitshandschuhe Montblanc III Montagehandschuhe aus Rindvollleder
Texxor 1168 Arbeitshandschuhe Montblanc III Montagehandschuhe aus Rindvollleder
Texxor 1168 Arbeitshandschuhe Montblanc III Montagehandschuhe aus Rindvollleder
Artikel-Nr.:
     158-BN1012
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     1168-10
EAN/GTIN:
     4031301032366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Texxor 1168 Arbeitshandschuhe Montblanc III Montagehandschuhe aus Rindvollleder
teXXor® Rindvollleder- Handschuh MONTBLANC III

Der Rindvollleder- Handschuh MONTBLANC III ist ein universell einsetzbarer Handschuh. Insbesondere bei mittleren bis schweren Arbeiten findet der Handschuh seinen Einsatz.

  • weiche Fütterung
  • gummierte Stulpe
  • gute Flexibilität
  • Doppelnähte
  • EN 388:2016: 2121X-
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: Rindvollleder, Drell aus Baumwolle

Lederstärke: 0,8-1,0 mm

Länge: 26 cm

Farbe: beige

Größe: 10

 

Einsatzgebiete:

Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeiten

Lager, Logistik und Transport, Montagearbeiten

Schlossereien und Werkstätten, Agrar- und Forstwirtschaft, Gartenbau


  • Größe: 10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Paar [VE]:
1
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
342
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
beige
Schnittschutzlevel:
1
Stichfestigkeit:
3
Weiterreißfestigkeit:
4
Abriebfestigkeit:
2
Marke:
texxor
Material:
Leder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
108
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,31*
€ 1,95*
5 Tage
432
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,23*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,43*
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,48*
Lager 158
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.