Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Rindvollleder-Handschuh MONTBLANC III Leder natur, 1168_10 Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
teXXor® Rindvollleder-Handschuh MONTBLANC III Leder natur, 1168_10 Gr.10
teXXor® Rindvollleder-Handschuh MONTBLANC III Leder natur, 1168_10 Gr.10
teXXor® Rindvollleder-Handschuh MONTBLANC III Leder natur, 1168_10 Gr.10
Artikel-Nr.:
     1955-2001735261
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1168_10
EAN/GTIN:
     4031301032366
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MONTBLANC III Rindvollleder- Handschuhe, Kat.2, gefüttert,weißer Drell aus Baumwolle, gummierte Stulpe, Doppelnähte, ca. 26 cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1168_10
Werksnummer:
1168-10
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Leder natur/Drell weiß
Groesse:
10
Produktart:
Rindvollleder-Handschuh MONTBLANC III
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
600
120
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 1,83*
5 Tage
312
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,29*
15 Tage
108
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,49*
6 Tage
734
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,60*
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 219,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301005865
ab € 24,18*
Ähnlich
Texxor
1121_10
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.