| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5617740 Herst.-Nr.: 1168-10 EAN/GTIN: 4031301032366 |
| | |
|
| | |
| Rindvollleder, gefüttert, weißer Drell aus Baumwolle, gummierte Stulpe, Doppelnähte, ca. 26 cm Länge. Angenehmes Tragegefühl durch eine leichte, weiche Fütterung, hohe Flexibilität. Einsatzgebiete: Einsetzbar für grobe Arbeiten mit mittleren Risiken, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsindustrie, Logistik, Metallindustrie, Maschinenbauindustrie, Lebensmittelindustrie, Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft u.v.m. Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Farbe: | weiß/natur | Länge: | 260 mm | Handschuh-Typ: | Fünffinger | Norm - Mechanische Risiken: | EN 388 | Leistungslevels - Mechanische Risiken: | 2133XX | Anwendung: | Mechanischer Schutz | Kategorie: | Kategorie II - Mittlere Risiken | Material/Beschichtungsmaterial: | Rindvollleder, Baumwolle | Stulpenart: | Schutzstulpe | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | IN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 120 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,49* | € 1,83* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,59* | € 2,29* | | | | Lager 302 | 15 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 1,74* | € 2,49* | | | | | | 6 Tage | | | 120 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,60* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,11* | € 3,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 29,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 302 | | Versand: Lager 302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 22,00* | € 5,95* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 22,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|