Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1168/10 teXXor, teXXor®, Handschuhe Rindvolleder, Gr.10 gef., weißer Drell Baumw


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image2
Image3
Artikel-Nr.:
     260S-722202
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     1168-10
EAN/GTIN:
     4031301032366
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1168/10 teXXor, teXXor®, Handschuhe Rindvolleder, Gr.10 gef., weißer Drell Baumwolle, Stulpe, Doppelnaht, ca. 26 cm EN 420, EN 388-2121X,, Fabrikat: Texxor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
148 GRAMM
Farbe:
Leder natur/Drell weiß
Marke:
teXXor®
Größe:
10
Material:
Rindvollleder
Einsatzgebiete:
Grobe Arbeiten, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Verpackungsarbeit
Materialstärke:
0,8-1,0 mm
"Material:
Rindvollleder
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Rindvollleder-Handschuhe, HANDSCHUHE
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 1,79*
Lager 260
312
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,59*
€ 2,23*
14 Tage
108
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,43*
5 Tage
734
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,56*
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,13*
€ 2,53
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 26,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
4031301005865
ab € 24,17004*
Ähnlich
Texxor
1121_10
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.