Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texxor 2405 Montagehandschuh weiß, VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Texxor 2405 Montagehandschuh weiß, VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Texxor 2405 Montagehandschuh weiß, VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Texxor 2405 Montagehandschuh weiß, VE = 12 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-BN1023.10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2405-10
EAN/GTIN:
     4031301010821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Texxor 2405 Montagehandschuh weiß flexibler Strickhandschuh mit PU-Beschichtung

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

teXXor® 2405 Montagehandschuh

Sehr leichter Polyester Strickhandschuh bietet hohe Flexibilität.

  • Strickhandschuh
  • mit Strickbund
  • atmungsaktiv
  • handflächenbeschichtet
  • EN 388:2016: 3121X, Kat. 2
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: 100% Polyester

Stärke: 1,00 mm

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: weiß

Größen: 8 - 11

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete:

Handwerk, Maschinenbau

Schlossereien und Werkstätten

Wartung und Instandsetzung

Lager, Logistik und Transport


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Stärke [mm]:
1,00
Norm:
EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1213
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
atmungsaktiv
Stichfestigkeit:
1
Weiterreißfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Material:
Polyester
Größenvarianten:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,24*
7 Tage
100
20
pro Paket
€ 5,99*
ab € 4,87008*
€ 6,46008*
6 Tage
215
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,20004*
€ 9,25008*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,89*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 0,5575* pro Paar)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.