Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Towa 1984 Aramid Hitzeschutzhandschuh gelb blau, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Towa 1984 Aramid Hitzeschutzhandschuh gelb blau, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Towa 1984 Aramid Hitzeschutzhandschuh gelb blau, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Towa 1984 Aramid Hitzeschutzhandschuh gelb blau, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     158-BN1029.10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     1984-10
EAN/GTIN:
     4031301017813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Towa 1984 Aramid Hitzeschutzhandschuh gelb blau sehr hoher Schnittschutz und Griffigkeit

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

TOWA® 1984 Aramid Hitzeschutzhandschuh

Hitzeschutzhandschuh mit Innenhandbeschichtung aus schrumpfgerauten Latex für bessere Griffigkeit.

  • schrumpfgeraut
  • Innenhandbeschichtung
  • extrem hohe Schnittfestigkeit
  • hitzebeständig
  • EN 388:2016: 3X43F, Kat. 2
  • EN 407:2004: X2XXXX
  • EN 420:2003+A1:2009

Material: 66% Aramid, 24% Polyester, 10% Stahlgarn

Beschichtung: 100% Latex schrumpfgeraut

Farbe: goldgelb / blau

 

Größen: 8 - 10

 

1 VE = 12 Paar

 

Einsatzgebiete

im Handwerk, Maschinenbau, Schlossereien

Werkstätten und Autohöfen, Metall- und Glasverarbeitung


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 8-10
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 388 | EN 407 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
343
thermische Risiken EN 407:
2
Produktart:
Hitzeschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
gelb | blau
Beschichtung:
Latex
Schnittschutzlevel:
F
Stichfestigkeit:
3
Weiterreißfestigkeit:
4
Abriebfestigkeit:
3
Kontaktwärme:
2
Material:
Aramid | Polyester | Stahl
Größenvarianten:
10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 11,63*
7 Tage
30
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 88,13004*
€ 107,67*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 137,78*
€ 167,60*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 136,49*
€ 167,60*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 189,85008*
€ 228,80004*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 167,60*
€ 199,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 165,61*
€ 197,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,55*
€ 191,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,67*
€ 178,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 145,71*
€ 173,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 137,78*
€ 163,96
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 11,48167* pro Paar)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.