Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 40 kg, Ladefläche: 850 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 40 kg, Ladefläche: 850 x 500 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 40 kg, Ladefläche: 850 x 500 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 40 kg, Ladefläche: 850 x 500 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 40 kg, Ladefläche: 850 x 500 mm
VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Eigengewicht: 40 kg, Ladefläche: 850 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     158-CV50600
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.600
EAN/GTIN:
     4035694001152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
VARIOfit® Tischwagen Transportwagen mit Stahlrahmen und 3 Ladeflächen aus Holz, hochstehender Schiebegriff,
VARIOfit® Tischwagen mit Schiebegriff hochstehend

  • aus Stahlrohr geschweißt
  • enzianblau RAL 5010 / anthrazitgrau RAL 7016
  • Maße (BxHxT): 113,0 x 101,5 x 70,0 cm
  • 3 Ladeflächen
  • Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten im Buchendekor
  • Ladeflächen mit Rand = 15 mm hoch
  • 2 Lenkrollen mit EasySTOP und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi ("spurlos")
  • 12 Jahre Garantie

Baukastensystem: Vier Grundplattformen in verschiedenen Größen sind die Basis für fast alle Arten von Aufbauten, die über eine stabile Verschraubung montiert werden. So können VARIOfit®-Produkte auch veränderten Anforderungen problemlos angepasst werden. Auf diese Weise bleibt VARIOfit® für den Kunden preiswert und werthaltig.

Rahmen aus leichtem L-Profil: Nur VARIOfit®-Wagen haben als Rahmen das exklusiv von CORDES entwickelte L-Profil, das höchste Belastungsfähigkeit garantiert. Durch diesen besonders konstruierten Rahmen sind VARIOfit®-Wagen äußerst robust und leicht.

Leichtigkeit und Sicherheit: Selbst auf hellen Böden hinterlassen die bewährten Räder mit thermoplastischer Bereifung der VARIOfit®-Transportgeräte keine Spuren. Das abgedichtete Präzisions-Rillenkugellager ist nicht nur stoßunempfindlich und widerstandsfähig, sondern auch extrem leichtgängig. Selbstverständlich sind gemäß EU-Norm die Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz ausgerüstet.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
97,5
Höhe [cm]:
101,0
Tiefe [cm]:
52,5
Produktart:
Tischwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
3
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Schiebegriff:
angewinkelt
Tragfähigkeit [kg]:
250
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Leiterwagen, Plattformwagen, Etagenwagenschiebebügel, Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, VARIOFIT Tischwagen Transportwagen, Ladefläche: 850 x 500 mm, Cordes
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,74*
€ 232,75*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,26*
€ 237,28*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 201,71*
€ 240,42*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,19*
€ 250,38*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 255,77*
€ 302,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,72*
€ 360,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,04*
€ 355,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,94*
€ 328,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,65*
€ 320,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,76*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,26*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,72*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 51,00*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,06*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,78*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 106,00*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,21*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,97*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.