Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dmd Bodenreparatur für Betonböden, Fließspachtel, 25 kg, gra 147013-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-147013-YY
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     RDBRF1A250
EAN/GTIN:
     4250971500030
Suchbegriffe:
Beton Reparaturmasse
Betonreparatur
Betonreparatursystem
Epoxidharz
dmd Bodenreparatur für Betonböden, Fließspachtel, 25 kg, grau Die Bodenreparatur für Betonböden Fließspachtel lässt sich einfach anmischen und schnell für das Ausbessern von Unebenheiten einsetzen. Das Reparatursystem eignet sich für Betonoberflächen im Innen- und Außenbereich. Fließspachtel-Reparatursystem für Höhenausgleich und beschädigte Fugen einsetzbar Polymermodifiziert und somit doppelt so fest wie Beton Selbstglättend, wasserdicht und staubfrei Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Reparatur von = tiefen Löchern in Betonböden Tiefenausbesserung = 5 - 100 mm Verlegetemperatur = 5 - 30 °C Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung = 10 min Härtezeit = 2 h Begehbar nach ca. = 2 h Inhalt = 25 kg Verbrauch = 10 kg/m² Mehrschichtfähig = ja Farbe = grau Material = Zementpulver Konsistenz = flüssig
Weitere Informationen:
Begehbar nach ca.:
2 h
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Farbe:
grau
Härtezeit:
2 h
Inhalt:
25 kg
Konsistenz:
flüssig
Material:
Zementpulver
Mehrschichtfähig:
ja
Tiefenausbesserung:
5 mm
Verarbeitungszeit nach Herstellung der Mischung:
10 min
Verbrauch:
10 kg/m²
Verlegetemperatur:
5 °C
Reparatur von:
tiefen Löchern in Betonböden
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
28.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
25239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Epoxydharz, Epoxidbodenbeschichtung, Epoxidharz Bodenbeschichtung, epoxidharz, Bodenbeschichtungen, Außenanlagen und Hallenanlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
€ 4,95*
ab € 131,38*
€ 168,56*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 131,41*
€ 168,56*
Lager 4445
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,31*
€ 170,02*
€ 4,70*
ab € 160,43*
€ 196,06*
€ 4,95*
ab € 163,35*
€ 200,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 5,5324* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXFL050
€ 257,50*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAXMA050
€ 257,86*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DASML050
€ 222,02*
Ähnlich
dmd
11.221.301
€ 262,99*
Ähnlich
dmd
11.223.301
€ 263,34*
Ähnlich
dmd
11.223.901
€ 260,70*
Ähnlich
dmd
11.222.901
€ 261,92*
Ähnlich
Mehlhose Antirutschprodukte
DAEAA170
€ 145,37*
Ähnlich
dmd
10.200.001
€ 96,27*
Ähnlich
dmd
10.100.003
€ 152,21*
Ähnlich
dmd
10.100.001
€ 160,84*
Ähnlich
dmd
10.100.002
€ 314,90*
Ähnlich
dmd
10.100.005
€ 103,12*
Ähnlich
dmd
11.120.301
€ 208,15*
Ähnlich
dmd
11.120.901
€ 207,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.