Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitrilhanschuh Chemikalienschutz grün, 34 cm Längeallergiefrei, lebensmittelecht Version: 02 - Größe: L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Nitrilhanschuh Chemikalienschutz grün, 34 cm Längeallergiefrei, lebensmittelecht Version: 02 - Größe: L
Nitrilhanschuh Chemikalienschutz grün, 34 cm Längeallergiefrei, lebensmittelecht Version: 02 - Größe: L
Nitrilhanschuh Chemikalienschutz grün, 34 cm Längeallergiefrei, lebensmittelecht Version: 02 - Größe: L
Artikel-Nr.:
     158-FM1003.02
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2661
EAN/GTIN:
     4015544266108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Franz Mensch Chemikalienschutzhandschuh Professional grün Nitrilhandschuhe mit Baumwollbeflockung

Ausgewählte Version: 02 - Größe: L

Nitrilhandschuh Professional

Der Nitrilhandschuh Professional bietet Schutz vor vielen Chemikalien und ermöglicht durch seine Noppenstruktur einen sicheren Griff.

  • allergiefrei und lebensmittelecht
  • abrieb- und reißfest
  • gewisse Schnitt- und Durchstichfestigkeit
  • lebensmittelecht

  • EN ISO 374-1:AJKLPOT, Typ A

  • EN ISO 374-5

  • EN 388: 3101X

  • EN 420

Farbe: grün

Größe: S - XL

 

Einsatzgebiete: Metallfertigung, Reinigung, Automobilindustrie, Lebensmittelindustrie und Labor


  • Version: 02 - Größe: L
  • Größen: S - XL
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
L
Norm:
EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN 388 | EN 420
mechanische Risiken EN 388:
1013
Produktart:
Chemikalienschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
grün
Chemikalien:
Methanol [A] | n-Heptan [J] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Wasserstoffperoxid [P] | Ammoniak [O] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
wasserdicht
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
3
Material:
Nitril
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,66*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 2,80*
Lager 158
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 3,13*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,82*
€ 12,39*
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 15,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
2666
ab € 0,98*
Ähnlich
Franz Mensch
2665
ab € 0,98*
Ähnlich
Hygostar
2662
ab € 14,20*
Ähnlich
Franz Mensch
2660
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.