Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Einmalhandschuh
>
Artikel
Hygostar Einweghandschuhe Safe Super Stretch blau, 1 VE = 100 Stück Version: L - Größe: L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
158-FM1061.L
Hersteller:
Franz Mensch
Herst.-Nr.:
261101
EAN/GTIN:
4015544262117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Franz Mensch Hygostar Einweghandschuhe Safe Super Stretch blau extrem elastischer Einmalhandhschuh aus Nitril
Ausgewählte Version: L - Größe: L
Hygostar® Nitrilhandschuh Safe Super Stretch
Extrem elastischer Einmalhandschuh aus Nitril.
dehnbarer als Latex
starke Dehnbarkeit von 700%
besonders hautfreundlich
schnelles An- und Ausziehen
puderfrei
beidhändig passend
besonders flexibles Material
hoher Tragekomfort
lebensmittelecht
EN 455
EN 420
EN ISO 374-1
EN ISO 374-5: VIRUS
Material:
Nitril
Farben:
blau
Größe:
M, L und XL
Version: L - Größe: L
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5: VIRUS | EN 455
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Chemikalien:
Natriumhydroxid [K] | Wasserstoffperoxid [P] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
puderfrei | lebensmittelgeeignet
Material:
Nitril
... >
Lager 158
>
Arbeitshandschuhe
>
Einweghandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Haushaltshandschuh
,
Haushaltshandschuhe
,
Spülhandschuh
,
Spülhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitril einweghandschuh franz mensch l
,
franz mensch haushaltshandschuh
,
haushaltshandschuh l
,
Franz Mensch
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
4 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 5,89*
Lager 7PYHX
10
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 6,44*
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,03*
€ 6,56*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 7,16*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HYGOSTAR 261081 unisex Einmalhandschuhe SAFE SUPER STRETCH blau Größe XL 100 St.
Hygostar
261081
ab € 3,58*
Ähnlich
HYGOSTAR 261581 unisex Einmalhandschuhe SAFE SUPER STRETCH blau Größe M 100 St.
Hygostar
261581
ab € 3,58*
Ähnlich
HYGOSTAR 261681 unisex Einmalhandschuhe SAFE SUPER STRETCH blau Größe S 100 St.
Hygostar
261681
ab € 35,83*
Ähnlich
Hygostar Einweghandschuhe Safe Super Stretch blau, 1 VE = 100 Stück Version: M - Größe: M
Franz Mensch
261501
ab € 3,58*
Ähnlich
Hygostar Einweghandschuhe Safe Super Stretch blau, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL
Franz Mensch
261001
ab € 3,58*
Ähnlich
Nitrilhandschuhe Safe Super Stretch, puderfrei, 6/XS, blau, L: 24cm
Hygostar
261781
ab € 35,83*
Ähnlich
Nitrilhandschuhe Safe Super Stretch, puderfrei, 9/L, blau, L: 24cm
Hygostar
261181
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen