Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Einweghandschuhe Safe Super Stretch blau, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygostar Einweghandschuhe Safe Super Stretch blau, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL
Hygostar Einweghandschuhe Safe Super Stretch blau, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL
Hygostar Einweghandschuhe Safe Super Stretch blau, 1 VE = 100 Stück Version: XL - Größe: XL
Artikel-Nr.:
     158-FM1061.XL
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     261001
EAN/GTIN:
     4015544262018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Franz Mensch Hygostar Einweghandschuhe Safe Super Stretch blau extrem elastischer Einmalhandhschuh aus Nitril

Ausgewählte Version: XL - Größe: XL

Hygostar® Nitrilhandschuh Safe Super Stretch

Extrem elastischer Einmalhandschuh aus Nitril.

  • dehnbarer als Latex
  • starke Dehnbarkeit von 700%
  • besonders hautfreundlich
  • schnelles An- und Ausziehen
  • puderfrei
  • beidhändig passend
  • besonders flexibles Material
  • hoher Tragekomfort
  • lebensmittelecht
  • EN 455
  • EN 420
  • EN ISO 374-1
  • EN ISO 374-5: VIRUS

Material: Nitril

Farben: blau

Größe: M, L und XL


  • Version: XL - Größe: XL
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5: VIRUS | EN 455
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
blau
Chemikalien:
Natriumhydroxid [K] | Wasserstoffperoxid [P] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
puderfrei | lebensmittelgeeignet
Material:
Nitril
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 6,48*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,02*
€ 6,59*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 7,21*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,42*
€ 7,64*
Lager 158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
261101
ab € 3,59*
Ähnlich
Franz Mensch
261501
ab € 3,58*
Ähnlich
Hygostar
261081
ab € 3,58*
Ähnlich
Hygostar
261781
ab € 35,91*
Ähnlich
Hygostar
261681
ab € 35,85*
Ähnlich
Hygostar
261581
ab € 3,58*
Ähnlich
Hygostar
261181
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.