Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Franz Mensch Latexhandschuh Grip, puderfrei, Inhalt: 100 stk Version: 02 - Größe: M
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
158-FM1104.02
Hersteller:
Franz Mensch
Herst.-Nr.:
2675
EAN/GTIN:
4015544967838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Franz Mensch Latexhandschuh Grip puderfrei für präzises Arbeiten
Ausgewählte Version: 02 - Größe: M
Franz Mensch Latexhandschuh Grip puderfrei
Der Latexhandschuh GRIP bietet optimale Rutschsicherheit und ergibt ein gutes Tastemfinden.
ausgezeichnetes Tastgefühl für präzises Arbeiten
extrem reißfest, dehnbar und sehr widerstandsfähig
gilt als PSA zum
Schutz vor Lösungsmitteln und Chemikalien
puderfrei
lebensmittelgeeignet
EN ISO 374-1:2016: GKLMT, Typ B
EN ISO 374-5:2016
EN 420
EN 455 1-4
Version: 02 - Größe: M
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
M
Stück [VE]:
100
Norm:
EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5 | EN 420 | EN 455
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Chemikalien:
Deithylamin [G] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Salpetersäure [M] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
puderfrei | lebensmittelgeeignet
Material:
Latex
... >
Lager 158
>
Arbeitshandschuhe
>
Einweghandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
einmalhandschuhe franz mensch latex ungepudert
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh weiß
,
Franz Mensch
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,28*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 5,31*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,82*
€ 5,35*
Lager 7PYHX
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 6,16*
Lager 158
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,60*
€ 6,85*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch Latexhandschuh Grip, puderfrei, Inhalt: 100 stk Version: 01 - Größe: S
Franz Mensch
2676
ab € 3,32*
Ähnlich
Franz Mensch Latexhandschuh Grip, puderfrei, Inhalt: 100 stk Version: 03 - Größe: L
Franz Mensch
2671
ab € 3,31*
Ähnlich
Franz Mensch Latexhandschuh Grip, puderfrei, Inhalt: 100 stk Version: 04 - Größe: XL
Franz Mensch
2670
ab € 3,31*
Ähnlich
Latexhandschuhe Grip, puderfrei, Gr. 6/XS, weiß, 100 Stück
Franz Mensch
2677
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen