Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Latexhandschuh Diablo schwarz, reißfest und extrem dehnbar, Inhalt: 100 Stück Version: 01 - Größe: S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Franz Mensch Latexhandschuh Diablo schwarz, reißfest und extrem dehnbar, Inhalt: 100 Stück Version: 01 - Größe: S
Franz Mensch Latexhandschuh Diablo schwarz, reißfest und extrem dehnbar, Inhalt: 100 Stück Version: 01 - Größe: S
Franz Mensch Latexhandschuh Diablo schwarz, reißfest und extrem dehnbar, Inhalt: 100 Stück Version: 01 - Größe: S
Artikel-Nr.:
     158-FM1106.01
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26768
EAN/GTIN:
     4015544967685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Franz Mensch HYGOSTAR Latexhandschuh Diablo schwarz reißfest und extrem dehnbar

Ausgewählte Version: 01 - Größe: S

Franz Mensch Latexhandschuh Diablo schwarz

Der Latexhandschuh DIABOLO bietet durch hohe Griffigkeit und texturierte Fingerkuppen einen optimalen Grip.

  • vollanatomisch und sitzt wie eine zweite Haut
  • extrem reißfest und dehnbar
  • sehr gutes Tastempfinden
  • für präzise Arbeiten geeignet
  • lebensmittelgeeignet
  • puderfrei
  • EN ISO 374-1:2016:GKLMT, Typ B
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 420
  • EN 455 1-4

  • Version: 01 - Größe: S
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
XL | S | M | L
Stück [VE]:
100
Norm:
EN 420 | EN 455 | EN ISO 374-1 | EN ISO 374-5
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
schwarz
Chemikalien:
Deithylamin [G] | Natriumhydroxid [K] | Schwefelsäure [L] | Salpetersäure [M] | Formaldehyd [T]
Eigenschaft:
griffsicher | puderfrei | lebensmittelgeeignet
Material:
Latex
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 7,79*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,09*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,42*
€ 8,21*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 5,83*
€ 8,57*
Lager 158
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 8,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,53*
€ 8,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26758
ab € 4,54*
Ähnlich
Franz Mensch
26708
ab € 4,52*
Ähnlich
Hygostar
26718
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.