Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Ringgummimatte Eazycare Scrub Größe: 80,0 x 120,0 cm, Stärke: 2,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Ringgummimatte Eazycare Scrub Größe: 80,0 x 120,0 cm, Stärke: 2,2 cm
Miltex Ringgummimatte Eazycare Scrub Größe: 80,0 x 120,0 cm, Stärke: 2,2 cm
Miltex Ringgummimatte Eazycare Scrub Größe: 80,0 x 120,0 cm, Stärke: 2,2 cm
Miltex Ringgummimatte Eazycare Scrub Größe: 80,0 x 120,0 cm, Stärke: 2,2 cm
Artikel-Nr.:
     158-ML31210
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31210
EAN/GTIN:
     4260061893041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Miltex Ringgummimatte Eazycare Scrub strapazierfähig, schmutzabweisend und rutschfest
Miltex Ringgummimatte Eazycare Scrub

In Kombination mit Bürsten sind Ringgummimatten als Schmutzfangsystem in allen Eingangsbereichen unübertroffen und durch ihr spezielles Muster außergewöhnlich rutschfest.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • aus Kautschuk, einfache Reinigung
  • strapazierfähig und schmutzabweisend, auch für nasse Flächen verwendbar
  • rutschfest, guter Wasserablauf durch Gumminoppen an der Unterseite
  • auf Anfrage mit geschlossener Unterseite lieferbar
  • mit Rundbürsten in verschiedenen Farben erhältlich

Anwendungsbereiche:
Innen und außen, für alle Eingangsbereiche, durch Verbindungsstücke auch für größere Flächen geeignet – z. B. Golfbahnen, Gänge in Eishallen.

Rundbürsten:

Reihen 1 und 2 ohne Bürsten. Anschließend max. jedes 3 Loch.

  • ML31200 = max. 50
  • ML31210 = max. 200
  • ML31220 = max. 288

Technische Daten:

Stärke: 22,0 mm

Gewicht: 9,6 kg/m²

Farbe: Schwarz (Matte, Verbindungselemente)


Zubehör: Verbindungselemente und Rundbürsten


** Sonderanfertigungen auf Anfrage. Lieferzeit 10 Arbeitstage.


  • Größe: 80,0 x 120,0 cm, Stärke: 2,2 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
80,0
Länge [cm]:
120
Stärke [cm]:
2,2
Produktart:
Ringgummimatte | Schmutzfangmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Außenbereich | Innenbereich | Nassbereich
Material:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, miltex schmutzfangmatte schwarz, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Miltex Ringgummimatte Eazycare Scrub Größe: 80, 0 x 120, 0 cm, Stärke: 2, 2 cm, MILTEX
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 39,73*
€ 51,39*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 40,24*
€ 52,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 42,13*
€ 57,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 47,27*
€ 61,67*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 62,36*
€ 79,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
31282
ab € 4,67*
Zubehör
Miltex
31286
ab € 4,55*
Zubehör
Miltex
31281
ab € 4,66*
Zubehör
Miltex
31284
ab € 4,55*
Zubehör
Miltex
31283
ab € 4,55*
Zubehör
Miltex
31285
ab € 4,55*
Zubehör
Miltex
31290
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.