Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum QuickSafe Complete Erste-Hilfe-Station


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum QuickSafe Complete Erste-Hilfe-Station
Plum QuickSafe Complete Erste-Hilfe-Station
Plum QuickSafe Complete Erste-Hilfe-Station
Plum QuickSafe Complete Erste-Hilfe-Station
Plum QuickSafe Complete Erste-Hilfe-Station
Artikel-Nr.:
     158-PC5174
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5174
EAN/GTIN:
     5715205517417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum QuickSafe Complete Erste-Hilfe-Station Wandbox mit Augenspülflaschen, Pflaster und weiteren Erste-Hilfe-Produkten
PLUM QuickSafe Complete Wandbox

QuickSafe Complete ist eine moderne Systemlösung, die die wichtigsten Erste-Hilfe-Produkte staubdicht und griffbereit an einem Platz vereint. Die Wandbox mit transparentem Klappdeckel sorgt für Überblick und schnellen, leichten Zugriff auf die Erste-Hilfe-Produkte. Die QuickSafe Complete Wandbox ermöglicht schnelle Hilfe im Notfall und erhöht die Sicherheit am Arbeitsplatz.

Inhalt:

  • 18 x QuickCool Verbrennungsgel
  • 1 x QuickStop Wundverband (1 Kompresse 17 x 17 cm, 2 Kompressen 12 x 7,5 cm)
  • 20 x QuickClean Wundreinigungstücher
  • 2 x 500 ml PLUM Augenspüllösung
  • 1 x 200 ml pH Neutral
  • 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
  • 1 x QuickFix Refill mit 45 elastischen Pflastern

Maße (HxBxT): 43,0 x 25,3 x 9,2 cm

Bestellhinweis: die enthaltenen Erste-Hilfe-Produkte können Sie auch einzeln nach Bedarf nachbestellen.

Die Haltbarkeit beträgt bei allen Flaschen und Ampullen 3 Jahre. Die Haltbarkeit für QuickStop, QuickClean und QuickCool beträgt 5 Jahre.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,30
Höhe [cm]:
43,0
Inhalt [ml]:
1.300
Tiefe [cm]:
9,2
Produktart:
Augenspülstation
Produktkategorie:
Augenspülungen
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Marke:
plum
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 81,56*
€ 95,66*
€ 5,95*
ab € 81,72*
€ 98,60*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 86,10*
€ 100,41*
2 Tage
3
€ 4,50*
ab € 86,89*
€ 101,25*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 136,69*
€ 157,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,66*
€ 187,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280052
ab € 6,93*
Zubehör
Plum
4604
ab € 10,31*
Zubehör
Plum
5160
ab € 23,37*
Zubehör
Plum
51731 KROSCHKE-BOX / 5173
ab € 36,23*
Zubehör
Plum
5150
ab € 10,38*
Zubehör
Plum
5508
ab € 34,32*
Zubehör
Plum
5152
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.