Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 228000 Abfallbehälter 50 Liter, Maße (BxHxT): 34,1 x 70,6 x 25,8 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 228000 Abfallbehälter 50 Liter, Maße (BxHxT): 34,1 x 70,6 x 25,8 cm, weiß
Tork 228000 Abfallbehälter 50 Liter, Maße (BxHxT): 34,1 x 70,6 x 25,8 cm, weiß
Tork 228000 Abfallbehälter 50 Liter, Maße (BxHxT): 34,1 x 70,6 x 25,8 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     158-SM228000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     228000
EAN/GTIN:
     7310792280003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Tork 228000 Abfallbehälter 50 Liter Spendersystem B1
TORK® 228000 Abfallbehälter 50 Liter

Der Abfalleimer kommt im schlichten weißen Design daher, und bietet durch sein großes Fassungsvermögen viel Platz zur Entsorgung.

  • problemlose Wartung
  • flexible Montageoptionen
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß
  • Maße: (BxHxT): 34,1 x 70,6 x 25,8 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
34,1
Höhe [cm]:
70,6
Tiefe [cm]:
25,8
Produktart:
Abfallbehälter
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Hinstellen
Deckelausführung:
handbetätigte Einwurfklappe
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Material:
Metall
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,19*
€ 177,11*
€ 5,50*
ab € 132,81*
€ 177,12*
€ 4,95*
ab € 136,09*
€ 177,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,67*
€ 198,64*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 152,60*
€ 198,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,01*
€ 211,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
209860
ab € 33,68*
Sonstiges
Tork
204060
ab € 5,786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.