Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steh- und Sitzhilfe TOPSTAR FACTORY 300, ergon. geformter PU-Sitz, kl. Rückenstütze,Sitzhöhe 59-84cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steh- und Sitzhilfe TOPSTAR FACTORY 300, ergon. geformter PU-Sitz, kl. Rückenstütze,Sitzhöhe 59-84cm
Steh- und Sitzhilfe TOPSTAR FACTORY 300, ergon. geformter PU-Sitz, kl. Rückenstütze,Sitzhöhe 59-84cm
Steh- und Sitzhilfe TOPSTAR FACTORY 300, ergon. geformter PU-Sitz, kl. Rückenstütze,Sitzhöhe 59-84cm
Steh- und Sitzhilfe TOPSTAR FACTORY 300, ergon. geformter PU-Sitz, kl. Rückenstütze,Sitzhöhe 59-84cm
Steh- und Sitzhilfe TOPSTAR FACTORY 300, ergon. geformter PU-Sitz, kl. Rückenstütze,Sitzhöhe 59-84cm
Steh- und Sitzhilfe TOPSTAR FACTORY 300, ergon. geformter PU-Sitz, kl. Rückenstütze,Sitzhöhe 59-84cm
Artikel-Nr.:
     158-TS4990
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     70590-0
EAN/GTIN:
     4014296042497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Topstar Standstar Stehhilfe ergonomisch geformter PU-Sitz mit kleiner Rückenstütze
Topstar® STANDSTAR

Stehhilfe mit zusätzlicher Neigeverstellung z. B. für Kassenbereiche, Empfangstheken oder Produktionstische. Sitzfläche komplett aus stabilem Polyurethan gearbeitet.

  • stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • ergonomisch geformter PU-Sitz mit kleiner Rückenstütze
  • Sitzneigungsverstellung per Handrad
  • formschönes und stabiles Kunststoffkreuz in schwarz mit Gleitfuß

Abmessungen:
Sitzhöhe: 59 – 84 cm
Sitzbreite: 35 cm
Sitztiefe: 23 cm
Gewicht: 9 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser Fuß [cm]:
64
Gewicht [kg]:
7,3
Sitzbreite [cm]:
35
Sitzhöhe [cm]:
55-81
Sitztiefe [cm]:
25
Produktart:
Stehhilfe
Produktkategorie:
Stühle
Farbe:
schwarz
Ausstattung:
Sitzhöhenverstellung Toplift
Belastbar bis [kg]:
110
Fuß:
Gleiter
Stuhlmechanik:
Sitzneigungsverstellung
Material:
Polyurethan
Material Fußkreuz:
Kunststoff
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
Frei Haus
ab € 81,05*
€ 96,41*
€ 5,95*
ab € 80,13*
€ 97,44*
€ 4,95*
ab € 87,45*
€ 103,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 91,86*
€ 108,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 106,43*
€ 126,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.04 1 SR00
ab € 126,31*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3640.01
ab € 165,47*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3680.01
ab € 89,45*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.11
ab € 126,98*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3600.01
ab € 126,59*
Ähnlich
Bimos
9419-2000-525
ab € 158,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.