Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Hitzeschutzhandschuh k-basic extra 6658, VE = 1 Paar Version: 12 - Größe: 12


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
uvex Hitzeschutzhandschuh k-basic extra 6658, VE = 1 Paar Version: 12 - Größe: 12
uvex Hitzeschutzhandschuh k-basic extra 6658, VE = 1 Paar Version: 12 - Größe: 12
uvex Hitzeschutzhandschuh k-basic extra 6658, VE = 1 Paar Version: 12 - Größe: 12
Artikel-Nr.:
     158-UX60179.12
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6017905
EAN/GTIN:
     4048612008270
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Hitzeschutzhandschuh k-basic extra 6658 Kombination aus Kevlar und Baumwollfutter

Ausgewählte Version: 12 - Größe: 12

uvex Hitzeschutzhandschuh k-basic extra 6658

Hitzeschutzhandschuh aus 100% Kevlar, optimal bei der Verarbeitung von Glas oder Metall.

  • guter Schnittschutz
  • sehr gute thermische Isolation
  • Kontakthitze bis zu +250 °C
  • Baumwollfutter
  • atmungsaktiv
  • EN 407 X2XXXX
  • EN 388:2003 2442D

Material: Baumwollfutter, Kevlar®

Farbe: gelb

Größen: 8, 10, 12

1 VE = 5 Paar

 

Einsatzbereich

Automobilindustrie, Glashandling, Heavy Duty, Metallarbeiten


  • Version: 12 - Größe: 12
  • Größen: 8, 10, 12
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
12
Norm:
EN 407 | EN 388
mechanische Risiken EN 388:
2442
thermische Risiken EN 407:
2
Produktart:
Hitzeschutzhandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
atmungsaktiv
Schnittschutzlevel:
D
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit:
4
Abriebfestigkeit:
2
Kontaktwärme:
2
Material:
Baumwolle | Kevlar
Größenvarianten:
12
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,69*
€ 18,88*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,62*
€ 19,85*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,70*
€ 19,94*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,66*
€ 23,47*
Lager 158
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 133,53*
€ 159,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 159,02*
€ 189,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 157,56*
€ 187,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,09*
€ 179,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 143,09*
€ 170,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 139,82*
€ 166,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 133,53*
€ 158,90
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.